Execuţie:
Cu
cap de alezat digital Cod
237516,
unitate de afişare digitală Cod
237601, bare pentru strunjire interioară şi accesorii în trusă.
Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi suporturi pentru plăcuţe amovibile. Extensibil cu adaptor şi suport pentru plăcuţe amovibile până la ⌀ 152,1 mm.
Precizie de poziţionare 0,01 mm / prin vernier 0,002 mm pe ⌀.
Prin unitatea digitală de afişare 0,001 mm pe ⌀.Bare de alezat cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip
CC..0602.Suport de plăcuţe amovibile cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip
CC..09T3.
Livrare:
1 cap de alezare:
237516 HW63
câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod
237630 Bară de alezare ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
Cod
237634 Bară de alezare ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
Cod
237640 Bară de alezare ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
Cod
237642 Bară de alezare ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 suport pentru plăcuţe amovibile: Cod
237645 pentru ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(cu adaptor Cod
237534 cu ⌀ până la 114,1 mm)
câte 1 plăcuţă amovibilă:
260052 CU7010 (sau folosiţi CC..0602)
260058 CU7010 (sau folosiţi CC..09T3)
1 unitate digitală de afişare: Cod
237601
Piese de schimb:
Recomandare:
Notă:
Suport pentru plăcuţe amovibile cu adaptor (Cod
237531;
237532;
237534) pentru extinderea intervalului de ⌀ pînă la 152,1 mm: pentru produse individuale, a se vedea setul de capete de alezare Cod
237512.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul 86 - 302 mm.
- Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min.
- Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
- Se utilizează cu suportul HW63.
- Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3.
- (Nr. art.
- 237697 și 237698).
- Folosiți bare de strunjit cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC.0602.
- Folosiți numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile.
- Folosiți 239805 sau 219830.
- Pentru uz industrial.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
Utilizare necorespunzătoare