• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237515 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237515 HW63
EAN/GTIN 4062406114541
Nummer fabrikant 237515 HW63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met digitale spindelkop nr. 237516, digitale afleesunit nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en wisselplaathouders. Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot ⌀ 152,1 mm. Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Via digitale afleesunit 0,001 mm in Ø.

Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.
Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3.

Levering:

1 Spindelkop: 237516 HW63
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
nr. 237634 boorstang ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
nr. 237640 boorstang ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
nr. 237642 boorstang ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(met adapter nr. 237534 tot ⌀114,1 mm)
resp. 1 wisselplaat: 260052 CU7010 (of CC..0602 gebruiken)
260058 CU7010 (of CC..09T3 gebruiken)
1 digitale afleesunit: Nr. 237601

Reservedeel:

Voor nr. 237630237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.
Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 - 237698.

Tip:

Wisselplaathouders met adapter (nr. 237531; 237532; 237534) voor uitbreiding naar Ø-bereik tot 152,1 mm: afzonderlijke producten zie bij precisie-kotterset nr. 237512.