• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă CCGT 09T302L

Cod articol.: 237697 CU3515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,11 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    33,42 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Direcţie de utilizare pe stânga
Denumire Inserție de tăiere CCGT 09T302L
Categorie CU3515
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Metaloceramice
Număr de tăişuri 2 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Unghi la colţ 80 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Cod ISO CCGT 09T302L
Execuție spargere așchii US
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/rot
Material tăiș, denumire producător CU3515
Strat de acoperire neacoperită
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Plastic; Universal; din aluminiu
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Greutate 2 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 237697 CU3515
EAN / GTIN 4045197816771
Număr producător 237697 CU3515
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile rectificate pentru fărâmiţarea controlată a aşchiilor la lucrările de alezare de precizie cu adaos de prelucrare redus.
Universal pentru o gamă largă de aplicaţii.