Capul arborelui ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Prindere: HW63

Cod articol.: 237516 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capul arborelui
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HW63
Diametru min. de tăiere Dmin 3 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 88,1 mm
Diametru corp D1 63 mm
Diametru coliziune 68 mm
Lungime activă A 50 mm
Lungime utilă L1 50,5 mm
Lungime funcţională 132 mm
Cursă de reglare axială S 0 mm
Cursa de reglare radială S 6,5 mm
Lungimea totală L 90 mm
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 1,189 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Număr producător 237516 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min.
  • Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3.
  • (Nr. art.
  • 237697 și 237698).
  • Folosiți bare de strunjit cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC.0602.
  • Folosiți numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile.
  • Folosiți 239805 sau 219830.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu.