Jogo de mandrilar ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Ligação: HW63

N.º do artigo: 237515 HW63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 237515 HW63
EAN/GTIN 4062406114541
Número do fabricante 237515 HW63
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com cabeça de fuso digital n.º 237516, unidade de visualização digital n.º 237601, barras de mandrilar e acessórios em mala.
Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e suporte de pastilha reversível. Expansível com adaptador e suporte para pastilhas de corte reversíveis até ⌀ 152,1 mm. Precisão de avanço de 0,01 mm/com nónio 0,002 mm em ⌀.
Com unidade de visualização digital, 0,001 mm em Ø.

Barras de mandrilar com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..0602.
Suporte de pastilha reversível com pastilha reversível ISO adequada do tipo CC..09T3.

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: 237516 HW63
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 barra de mandrilar ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
n.º 237634 barra de mandrilar ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
n.º 237640 barra de mandrilar ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
n.º 237642 barra de mandrilar ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 suporte de pastilha reversível: N.º 237645 para ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(com adaptador n.º 237534 a ⌀114,1 mm)
cada 1 pastilha reversível: 260052 CU7010 (ou utilizar CC..0602)
260058 CU7010 (ou utilizar CC..09T3)
1 unidade de visualização digital: N.º 237601

Acessórios especiais:

Para n.º 237630237642: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.
Para n.º 237645; 237531; 237532: Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219805.

Recomendação:

De preferência, com pastilhas reversíveis n.º 237695237698.

Nota:

Suporte de pastilha reversível com adaptador (n.º 237531; 237532; 237534) para extensão para o intervalo de ⌀ até 152,1 mm: Para os produtos individuais, ver conjunto de fusos finos n.º 237512.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados