Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Csatlakozás: HW63

Cikkszám: 237515 HW63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW63
Belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237515 HW63
EAN / GTIN 4062406114541
Gyártó száma 237515 HW63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

237516 sz. digitális kiesztergáló fejjel, 237601 sz. digitális kijelző egységgel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.
Kiesztergáló acélokhoz ⌀ 16 mm szárral és váltólapka tartóval. Adapterrel és váltólapka tartóval ⌀ 152,1 mm-ig bővíthető. Fogásvételi pontosság 0,01 mm / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.
Digitális kijelző egységgel 0,001 mm az Ø-nél.

Furatkések hozzávaló CC..0602 típusú ISO váltólapkával.
Váltólapka tartó hozzávaló CC..09T3 típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237516 HW63
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. furatkés ⌀ 9,75 - 20,1 mm (30 mm);
237634 sz. furatkés ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
237640 sz. furatkés ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
237642 sz. furatkés ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 váltólapka tartó: 237645 sz. ⌀ 87,75 - 101,1 mm-hez
(a 237534 sz. adapterrel max. ⌀114,1 mm)
1-1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (vagy CC..0602 lapkát használjon)
260058 sz. CU7010 (vagy CC..09T3 lapkát használjon)
1 digitális kijelző: 237601 sz.

Alkatrész:

A 237630237642 számhoz: 219830 sz. váltólapka csavar.
A 237645; 237531; 237532 számhoz: 219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

Váltólapka tartó adapterrel (237531; 237532; 237534 sz.) max. 152,1 mm Ø tartományra bővítéshez: Az egyes termékeket lásd a 237512 sz. finombeállítású kiesztergáló készletnél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek