{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB630 | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,2 mm | |
| Länge Schneidkante l | 13,3 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,2 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 13,3 mm | |
| Eckenradius R | 1,07 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| ISO-Code | SOGX 130511 | |
| Ausführung Spanbrecher | UNI | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/U | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB630 | |
| Schneidplattendicke T | 5,2 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SOGX 130511 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | HOG-SO1305113N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 130511 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 234098 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197697912 | |
| Herstellernummer | 234098 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |