Boor-wisselplaat SOGX 130511, voor wisselplaat-volboren, HB630

Artikelnummer: 234098 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,82 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,35 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.059 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130511
Serie POWER DRILL
Type UNI
Soort HB630
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234098 UNI
EAN/GTIN 4045197697912
Nummer fabrikant 234098 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan