Pastilha de corte reversível por perfuração SOGX 080407, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HB630

N.º do artigo: 234068 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,92 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,94 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
750 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 080407
Série Power Drill
Tipo UNI
Tipo HB630
Material de corte HM
Avanço f 0,07 - 0,2 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 234068 UNI
EAN/GTIN 4045197697790
Número do fabricante 234068 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos