{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB630 | |
| Serie | Power Drill | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 8,2 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 8,2 mm | |
| Radio angular R | 0,65 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 8 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8,5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8,5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 8,5 grados | |
| Código ISO | SOGX 080407 | |
| Avance, mín. fz | 0,07 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,2 mm/rev. | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 080407 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 2 g |
| Número de artículo | 234068 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197697790 | |
| Número del fabricante | 234068 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |