Rezalna obračalna ploščica za vrtanje SOGX 080407, za svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB6535

Št. art.: 234062 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,38 € / 1 kos
  • od 10 kos
    14,49 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.036 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 080407
Serija Vrtalnik
Tip ST900
Zvrst HB6535
Rezalni material HM
Podajanje f 0,08 - 0,16 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 234062 ST900
EAN/GTIN 4045197697769
Številka proizvajalca 234062 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse