• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de perçage SOGX 080407, pour forets à plaquettes, HB6535

Réf.: 234062 ST900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    21,61 € / 1 unité
  • De 10 unités
    18,00 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 078 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiAlN
Nuance HB6535
Référence fabricant SOGX 080407
Série Power Drill
Forme de base forme carrée
Longueur arête de coupe l 8,2 mm
Hauteur arête de coupe 3,5 mm
Diamètre plaquette d 8,2 mm
rayon d’angle R 0,65 mm
angle de pointe 90 degré
Angle de coupe 18 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 8,5 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 8,5 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 8,5 degré
Code ISO SOGX 080407
Avance, min. fz 0,08 mm/tr
Avance, max. fz 0,16 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB6535
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 2 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Réf. fabricant 234062 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Drill" Afficher tout