{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Oznaczenie producenta | HiPer-Drill Grundelement | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001015 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 15 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 15,99 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,7 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 138,9 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 13 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,4 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2316xx150 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 231640 15 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 153 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 128 mm | |
| Długość całkowita L | 203 mm | |
| Masa | 229 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Cod articol | 231615 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197603203 | |
| Număr producător | 231615 15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |