Burghiu suport HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 13mm

Cod articol.: 231615 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 231615 13
EAN / GTIN 4045197603166
Număr producător 231615 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Recomandare:

Amplasarea orificiului de ghidare.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
reduceţi valorile vc cu 20 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea fixă şi rotativă.
  • Pentru găuri medii cu o precizie de până la IT9, cu tăiș pe dreapta.
  • Utilizați numai cu emulsia KSS pentru răcire internă.
  • Efectuați găura de ghidare pentru a crește siguranța procesului înainte de utilizare.
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de găurire codurile 231630231690, șurubul de strângere cod 231999.
  • Strângeți șurubul de strângere cu un cuplu gravat pe burghiu.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni: Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
  • Nu asamblați, nu instalați și nu puneți în funcțiune produse deteriorate.
  • Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.