Burghiu suport HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

Cod articol.: 231615 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Serie HiPer Drill
Denumirea producătorului HiPer Drill Grundelement, 8×D, ⌀ DC: 18mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0250 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea cozii LS 56 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 18 mm
Lungimea canalelor de aşchii 152 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,2 mm
Lungime accesoriu, suport 164,3 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 13 grad
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 6,5 mm
Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2316xx180
Denumire Inserție de tăiere 231640 18
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 181 mm
Lungime utilă L1 152 mm
Lungimea totală L 237 mm
Greutate 396 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4000-86
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234
Număr producător 231615 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Recomandare:

Amplasarea orificiului de ghidare.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
reduceţi valorile vc cu 20 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.