{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 490 mm | |
| Lungime utilă L1 | 360 mm | |
| Lungime activă A | 420 mm | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001011 | |
| Lungimea tijei LS | 70 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | HiPer-Drill Grundelement | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 44,99 mm | |
| Diametru corp D2 | 48 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 414 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 380,4 mm | |
| Unghi de răsucire | 13 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 15,5 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | 231640 43 | |
| Lungime funcţională | 420 mm | |
| Greutate | 4.373,092 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 231615 43 | |
| EAN / GTIN | 4062406641634 | |
| Număr producător | 231615 43 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |