{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 35 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,8 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TOMT060508 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226410 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914234 | |
Număr producător | THN08497 |