Freză unghiulară 90° MEV 40/5 mm

Cod articol: 226420 40/5
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare pe colţ; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare pe colţ; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 35 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 75 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,33 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 34,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226420 40/5
EAN / GTIN 4960664914272
Număr producător THN08501

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii