Záhlubník se zpětným chodem 180°, Zahloubení ⌀ D: 16mm

Artiklové číslo: 217180 16
Nový produkt
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
13 333 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zahloubení ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Záhlubník se zpětným chodem
Průměr břitu, min. Dc 16 mm
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Počet břitů, celkem 1
Průměr hřídele DS 20 mm
Celková délka L 106,5 mm
Nepodepřená délka A 56 mm
Vnitřní chlazení ne
Průměr nákružku D1 25 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50,5 mm
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Rückwärts-Senker 180°
Výchozí průměr d 9 mm
Počet stupňů 1
Index úroveň 1
Průměr břitu, min. stupeň 16 mm
Počet břitů, krok 1
Úhel stupně 180 stupně
Úhel stupně 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Užitná délka L1 56 mm
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217180 16
EAN / GTIN 4069515054386
Číslo výrobce 217180 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S čepelí (Z = 1).
Bez vnitřního chlazení.

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,9 s čepelí č. 674248 vel. TX7.