Fraise à lamer en tirant à 180°, ⌀ fraisage D: 16mm

Réf.: 217180 16
Nouveau produit
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
16 387 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 106,5 mm
Longueur de col A 56 mm
Arrosage interne non
Désignation de la plaquette 217185 UNI
Lubrifiant oui
Référence fabricant Rückwärts-Senker 180°
Diamètre des dents min. D 16 mm
Configurable non
Nombre de lèvres 1
Angle de pointe 180 degré
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Supports de données avec support de données
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Type de produit inserts de coupe pour lamage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 217180 16
EAN / GTIN 4069515054386
Réf. fabricant 217180 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une dent (Z = 1).
Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,9 avec l'embout 674248 réf. TX7.