{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Záhlubník se zpětným chodem
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
14 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
180 stupně
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Celková délka L |
99,5 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
49 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Průměr nákružku D1 |
25 mm
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
20 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
50 mm
|
|
| Provedení stopky |
HE
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Rückwärts-Senker 180°
|
|
| Výchozí průměr d |
7,9 mm
|
|
| Počet stupňů |
1
|
|
| Index úroveň |
1
|
|
| Průměr břitu, min. stupeň |
14 mm
|
|
| Počet břitů, krok |
1
|
|
| Úhel stupně |
180 stupně
|
|
| Úhel stupně |
180 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Užitná délka L1 |
49 mm
|
|
| Postupy obrábění |
Rovinné zahlubování (SPL)
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 217180 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515054379 | |
| Číslo výrobce | 217180 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |