Fresa para avellanado hacia atrás 180°, ⌀ avellanado D: 14mm

Número de artículo: 217180 14
Nuevo producto
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
12.464 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Avellanador hacia atrás
Diámetro del filo, mín. Dc
14 mm
Ángulo, 1.er escalón
180 grados
Número de filos, total
1
Diámetro vástago DS
20 mm
Longitud total L
99,5 mm
Longitud de alcance A
49 mm
Refrigeración interior
no
Diámetro del tope D1
25 mm
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
50 mm
Ejecución del mango
HE
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Rückwärts-Senker 180°
Diámetro inicial d
7,9 mm
Cantidad de escalones
1
Índice escalón
1
Diámetro del filo, mín. escalón
14 mm
Número de filos, nivel
1
Ángulo de escalón
180 grados
Ángulo de escalón
180 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Longitud útil L1
49 mm
Procedimiento de mecanizado
Avellanado plano (SPL)
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217180 14
EAN / GTIN 4069515054379
Número del fabricante 217180 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con un filo (Z = 1).
Sin refrigeración interior.

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674248 tam. TX7.