{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Fraises à lamer en tirant | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 14 mm | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur totale L | 99,5 mm | |
| Longueur de col A | 49 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Diamètre de collet D1 | 25 mm | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | surface de serrage inclinée à 2° sans face plane | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 50,5 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Rückwärts-Senker 180° | |
| Diamètre de sortie d | 7,9 mm | |
| Nombre de marches | 1 | |
| Index étage | 1 | |
| Diamètre des dents, niveau min | 14 mm | |
| Nombre de dents, niveau | 1 | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Longueur utile L1 | 49 mm | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (SPL) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 217180 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515054379 | |
| Réf. fabricant | 217180 14 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |