{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea totală L | 36,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Fräskopf, 45° Fase | |
| Material tăiș, denumire producător | HU730 | |
| Categorie | HU730 | |
| Greutate | 32 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Diametru tăiş D1 | 12 mm | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Lungime de tăiere L1 | 12 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi max. de imersie | 5 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere | 6 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 3 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 42 grad | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură b | 0,24 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,24 mm | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 210350 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197523396 | |
| Număr producător | 210350 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |