{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | sans revêtement | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Longueur totale L | 36,1 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 22 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Référence fabricant | Fräskopf, 45° Fase | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU730 | |
| Nuance | HU730 | |
| Poids | 32 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Diamètre des dents D1 | 12 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| longueur de coupe L1 | 12 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de plongée max. | 5 degré | |
| Profondeur d’insertion max. | 6 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 42 degré | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU) | |
| Angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec b | 0,24 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,24 mm | |
| type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 210350 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197523396 | |
| Réf. fabricant | 210350 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |