{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Longueur totale L | 71 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 25 mm; 25 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 45 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Fräskopf, 45° Fase | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU730 | |
| Categorie | HU730 | |
| Greutate | 271 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Diametru tăiş D1 | 25 mm | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Lungime de tăiere L1 | 25 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi max. de imersie | 5 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere | 12,5 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 3 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 42 grad | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură b | 0,5 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,5 mm | |
| type de produit | Freză |
| Cod articol | 210350 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543158 | |
| Număr producător | 210350 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |