• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cap de frezare, teşitură 45° HPC, neacoperită, ⌀ D h10: 20mm

Cod articol.: 210350 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 57,2 mm
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 20 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 35 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Fräskopf, 45° Fase
Material tăiș, denumire producător HU730
Categorie HU730
Greutate 160 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Diametru tăiş D1 20 mm
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere L1 20 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi max. de imersie 5 grad
Adâncime max. de pătrundere 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 3
Număr tăișuri efective (frontal) 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 42 grad
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 210350 20
EAN / GTIN 4045197523419
Număr producător 210350 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.