Cabeça de fresagem, bisel de 45° HPC, sem revestimento, ⌀ D h10: 12

N.º do artigo: 210350 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Ângulo espiral: 42

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Série TopCut
⌀ das lâminas D 12 mm
Tipo HU730
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior não
Tamanho do alojamento 12 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 22 mm
Comprimento da lâmina L2 12 mm
Comprimento total L 36,1 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,24 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,11 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,13 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 210350 12
EAN/GTIN 4045197523396
Número do fabricante 210350 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
530
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação de fresagem de desbaste para ap máx ≤ 0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos