• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cabezal para fresar, bisel de 45° HPC, Sin revestimiento, ⌀ D h10: 12mm

Número de artículo: 210350 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 36,1 mm
Profundidad de corte máx. L2 12 mm; 12 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 22 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie TopCut
Denominación del fabricante Fräskopf, 45° Fase
Material de corte, denominación del fabricante HU730
Clase HU730
Peso 32 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Diámetro del filo D1 12 mm
Clase de tolerancia h10
Longitud de filo L1 12 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de inmersión máx. 5 grados
Profundidad de inmersión máx. 6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 3
Número de cortes activos (lado frontal) 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 42 grados
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular b 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,24 mm
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210350 12
EAN / GTIN 4045197523396
Número del fabricante 210350 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
530
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos