• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cap de frezare, teşitură 45° HPC, neacoperită, ⌀ D h10: 16mm

Cod articol.: 210350 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 45,3 mm
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 16 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 28 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Fräskopf, 45° Fase
Material tăiș, denumire producător HU730
Categorie HU730
Greutate 61 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Diametru tăiş D1 16 mm
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere L1 16 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi max. de imersie 5 grad
Adâncime max. de pătrundere 8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 3
Număr tăișuri efective (frontal) 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 42 grad
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,32 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 210350 16
EAN / GTIN 4045197523402
Număr producător 210350 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate