Ulei pentru ceață „Standard-mini”, cu rezervor din policarbonat, BG 0, G 1/4

Cod articol.: 100791
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Standard-mini
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 49,5 mm
Înălţimea totală 144,5 mm
Valoare debit 650 l/min
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs pulverizator cu vapori de ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 100791
EAN / GTIN 4047322116718
Număr producător 100791
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei pentru ceață „Standard-mini” cu rezervor din policarbonat, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Ulei proporțional în construcție compactă, umplere cu ulei sub presiune posibilă.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/4
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 650 l/min
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C