Regulator de presiune „Standard-mini” cu manometru, BG 0, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Cod articol.: 100768
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100768
EAN / GTIN 4047322092265
Număr producător 100768
L-Număr L00970 3428
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard-mini” cu manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, domeniul de reglare 0, 5 - 10, 0 bar. Regulator de presiune cu membrană reversibil, cu aerisire secundară, în execuție compactă. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/4
  • Debit: 450 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: Elastollan/TPU
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C