Regulator de presiune „Standard-mini”, piuliță pentru panou, G 1/8, 0, 2-6 bar

Cod articol.: 100773
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard-mini
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 15 mm
Înălţimea totală 76,3 mm
Valoare debit 330 l/min
Presiune de lucru de 0,2 bar
Presiune de lucru până la 6 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100773
EAN / GTIN 4047322092739
Număr producător 100773
L-Număr L00970 119939
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard-mini”, inclusiv manometru și piuliță pentru panou, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 2 - 6 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară, în execuție compactă. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/8
  • Debit: 330 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C