Prefiltru „multifix-mini” cu recipient metalic, 0,3 µm, BG 0, G 1/8

Cod articol.: 100370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie multifix-mini
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 100370
EAN / GTIN 4047322132268
Număr producător 100370
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Prefiltru „multifix-mini” cu recipient metalic, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, evacuare condens HA. Pentru filtrarea impurităților solide mai mari de 0,3 µm.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/8
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 130 l/min
  • Eficiență: 99,999%
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Hârtie POM
  • Finerete filtru: 0,3 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,02 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "multifix-mini" Vedeţi-le pe toate