Prefiltro «multifix-mini» con recipiente metálico, 0,3 µm, BG 0, G 1/8

Número de artículo: 100370
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie multifix-mini
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 100370
EAN / GTIN 4047322132268
Número del fabricante 100370
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Prefiltro «multifix-mini» con recipiente metálico, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, purga de condensados HA. Para filtrar impurezas sólidas mayores de 0,3 µm.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 130 l/min
  • Eficacia: 99,999%
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Papel-POM
  • finura del filtro: 0,3 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,02 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "multifix-mini" Ver todos