Předfiltr „multifix-mini“ s kovovou nádobou, 0,3 µm, BG 0, G 1/8

Artiklové číslo: 100370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada multifix-mini
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100370
EAN / GTIN 4047322132268
Číslo výrobce 100370
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Předfiltr „multifix-mini“ s kovovou nádobou, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, teplota okolí média max. 60 °C, odvod kondenzátu HA. K odfiltrování pevných nečistot větších než 0,3 µm.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/8
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 130 l/min
  • Efektivita: 99,999 %
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Papír-POM
  • jemnost filtru: 0,3 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,02 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C