Cască de protecţie CrossGuard, Culoarea: WHITE

Cod articol.: 097809 WHITE
Reducere
20,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Serie CrossGuard
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Polipropilenă (PP)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Finisaj textil da
Standard EN 397
Rezistent la temperatură de la -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 395 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097809 WHITE
EAN / GTIN 4017765077853
Număr producător 9021002278
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară de protecţie (395 g) pentru lucrul în medii reci, în industria chimică şi în cea petrochimică. Accesoriile SCHUBERTH pot fi montate şi demontate la Cross® Guard utilizând adaptorul multifuncţional MFA-TECH, fără folosirea de scule. Pentru o senzaţie confortabilă la purtare, Cross® Guard este echipat cu o bandă dermofilă antitranspiraţie Wellvitex® Z+. Cu suprafaţă mare de imprimare pentru logo-uri şi marcaje.
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie reglabil

Standard:

DIN EN 397