{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Serie | CrossGuard | |
| Cu disc | nu | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Polipropilenă (PP) | |
| Circumferința capului min. | 53 cm | |
| Circumferința capului max. | 61 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Rezistent la temperatură de la | -30 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 395 g |
| Cod articol | 097809 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4017765077877 | |
| Număr producător | 9023002278 | |
| Producător/responsabil | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |