Conector chip RFID 100 buc., Tip: PLUG

Cod articol: 085673 PLUG
Setați prețul 100 buc. (2,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 100 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 10,2 mm
Înălţime 3,9 mm
Frecvenţă 13,56 MHz
Număr de piese 100
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tip produs Tehnică RFID

Identificare și clasificare

Cod articol 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Producător/responsabil Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Descriere

Execuţie:

Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.

Avantaj:

Hoffmann Group Connected

Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru comunicare cu cititorul RFID în domeniul de unde scurte.
  • Cipul RFID coţine din fabrică un ID.
  • Pentru stocarea altor informaţii cu cod ASCII, este nevoie de alt accesoriu.
  • Cod
  • 085762: Pentru montaj pe suprafeţe plane.
  • Cod
  • 085673: Pentru montaj la portscule cu gaură de 10,3 mm.
  • Operaţi portscula cu cip RFID PLUG cu viteza maximă de 20.000 U/min.
  • Pentru utilizare în spaţii interioare.
  • Utilizare la temperatura camerei.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se exploatează în spaţiu deschis şi nici în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.