Burghiu pentru prelucrare continuă standard inox (cu guler), Filetul: M5

Cod articol: 080752 M5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii de centrare 4,6 mm
⌀ cozii 6 mm
Grosimea materialului 0,7 mm - 1 mm
Putere recomandată de acţionare 1 kW
Turaţie recomandată 2.600 min-1
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă

Identificare și clasificare

Cod articol 080752 M5
EAN / GTIN 4069515008679
Număr producător 080752 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.
Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.