{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 4 | |
| Serie | M-Drill | |
| Denumirea producătorului | Halter M-Drill | |
| Interfață pe partea utilajului | MK 4 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 16 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 25 | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 080750 MK4 | |
| EAN / GTIN | 4069515052498 | |
| Număr producător | 080750 MK4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |