Suport M-Drill, Tijă: ZS20

Cod articol.: 080750 ZS20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tijă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie M-Drill
Denumirea producătorului Halter M-Drill
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 20 mm
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 76 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 080750 ZS20
EAN / GTIN 4069515008594
Număr producător 080750 ZS20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.
Mandrinele cu bucșă elastică M-Drill sunt proiectate cu un inel de răcire din aluminiu cu găuri pentru disiparea eficientă a căldurii generate în timpul prelucrării continue fără aşchii. Ca urmare, nu intră căldură în axul mașinii.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680 25.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.