Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi, Tip: 72227560

Cod articol: 077715 72227560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de turaţie 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Denumirea producătorului RS 17-70 E
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Lăţimea benzii 20; 40 mm
Lungimea benzii 815 mm
⌀ ţeavă prelucrabil 8 mm - 80 mm
Greutate 4,64 kg
Viteză maximă a benzii 9 mm/s - 27 mm/s
Lungimea cablului 4 m
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi
Tensiune nominală 230 V

Identificare și clasificare

Cod articol 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864
Număr producător 72227560000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi cu rată înaltă de îndepărtare. Ideală pentru prelucrarea ţevilor şi a coturilor de ţeavă − curăţare, îndepărtarea decolorărilor, şlefuirea cordoanelor de sudură, pregătirea pentru lustruire şi lustruirea de tip oglindă. Interval reglabil al turaţiei pentru benzi de şlefuire, benzi de material abraziv şi benzi de polizat. Ghidare îmbunătăţită a benzii.
Maşină de şlefuit pentru ţevi pentru raze înguste, turaţie reglabilă fără trepte, pentru şlefuire, satinare şi lustruire de oglindă.
Distanţă minimă faţă de perete 50 mm.

Avantaj:

  • Îndepărtarea eficientă a cusăturilor de sudură prin viteza optimă de tăiere a benzilor de şlefuit.
  • Turaţie reglabilă fără trepte pentru şlefuirea, satinarea şi lustruirea de oglindă a balustradelor deja asamblate.
  • Benzile de şlefuit flexibile se adaptează optim chiar şi la coturile înguste ale ţevilor, rezultând astfel suprafeţe fără protuberanţe.
  • şlefuire periferică 360° în doar 2 paşi de lucru.
  • Role opţionale reversibile, pentru când distanţa faţă de perete este mică.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.
  • Rulmenţi cu bile cu protecţie împotriva prafului.

Livrare:

Maşină de şlefuit pentru ţevi FEIN RS 17-70 E.
Livrare fără accesorii într-o cutie de carton.

Notă:

Benzi de şlefuit abrazive găsiţi începând de la Cod 558011.