Polizor unghiular GWS 9-125S

Cod articol: 077109 9-125S
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWS 9-125 S
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 900 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate 1,9 kg
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Sistem electronic de reglare a turaţiei
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Număr producător 0601396104

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular compact, manual cu lungime de prindere îngustă.
  • Motor puternic de 900 W pentru un avans de lucru rapid, capacitate ridicată la suprasolicitare, durabilitate.
  • Cu sistem electronic de reglare a turației, ideal, de ex., pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături