{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GWS 19-125 CI | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.900 W | |
| Interval de turaţie | 11.500 min-1 | |
| Vibraţie maximă conform EN | 6 m/s2 | |
| ⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
| Adâncimea maximă de tăiere | 34 mm | |
| Greutate | 2,4 kg | |
| Blocaj contra repornirii | da | |
| Stop Kickback | da | |
| Particularitate | Performanţă maximă | |
| Tip produs | Polizor unghiular |
| Cod articol | 077109 19-125CI | |
| EAN / GTIN | 3165140838375 | |
| Număr producător | 060179N002 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |