Polizor unghiular electric GWS, pentru discuri cu ⌀ de 125 mm, cu protecţie împotriva repornirii automate

Cod articol: 077109 7-115E
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWS 7-115E
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 720 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 6,5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Adâncimea maximă de tăiere 28 mm
Greutate 1,9 kg
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077109 7-115E
EAN / GTIN 3165140823739
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă