Zestaw startowy 18 V EXPERT, Capacitate acumulator: 8Ah

Cod articol.: 073871 8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 8 Ah
Timp de încărcare per acumulator 0,65 h
Reîncărcabilă da
Greutate per acumulator 1.040 g
Serie EXPERT
Denumirea producătorului 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 18 V
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Număr producător 1600A0373T
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Set starter EXPERT.

Descriere:

Set baterie/încărcător 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, bateria puternică EXBA18V-80 oferă o autonomie cu până la 120 % mai mare pentru o funcționare continuă excelentă chiar și în aplicații dificile (în comparație cu Professional GBA 18V 4,0 Ah. Test intern de laborator. Șlefuire pe oțel moale cu GWS 18V-15 S + disc cu lamele, intervale de 30 s cu pauze de 5 s). Se bazează pe tehnologia avansată „Tabless” pentru o putere maximă de până la 2400 W (test intern de laborator. Putere maximă instantanee, acumulator nou complet încărcat). Cu carcasa sa robustă și consolidată, gestionarea excelentă a căldurii cu COOLPACK 2.0 și tehnologia celulelor „tabless”, EXBA18V-80 oferă o durată de viață lungă și este, prin urmare, ideal pentru profesioniștii care au nevoie de durabilitate și performanță ridicată. Încărcătorul ultra-rapid EXPERT EXAL18V-160 are nevoie de doar 39 de minute pentru a încărca complet acumulatorul EXBA18V-80, datorită curentului de încărcare de 16 A. Sistemul inteligent Active Air Cooling 2.0 răcește eficient bateriile, iar FlexTemp Charging extinde intervalul de temperatură de încărcare al bateriilor EXPERT la -10 °C până la +55 °C. Ambele funcții reduc timpul de nefuncționare, permițând o încărcare mai rapidă a bateriilor calde, chiar și după utilizări intense. În plus, FlexTemp Charging permite și încărcarea bateriilor reci. EXBA18V-80 are un afișaj cu 5 LED-uri pentru starea de încărcare, cu capacitate rămasă și detectarea riscului de defectare. Încărcătorul mobil, ultra-rapid, dispune, de asemenea, de 5 LED-uri pentru afișarea precisă a stării de încărcare. Acest încărcător ultra-rapid are trei moduri de încărcare: Standard, Power Boost și Long Life. Modurile pot fi activate după cum este necesar, folosind butonul modului de încărcare. Modul Power Boost este alegerea potrivită dacă dorești să încarci complet bateria la viteza maximă. Selectați modul Long Life pentru o încărcare completă mai lentă, care poate prelungi durata de viață a bateriei. Ambele sunt compatibile cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța AMPShare pentru baterii, care include mai multe mărci. EXBA18V-80 poate fi încărcat complet cu EXAL18V-160 în doar 39 de minute și cântărește doar 1,04 kg. carton

Caracteristică:

  • Acumulator 1, capacitate: 8,0 Ah
  • Tensiune de încărcare acumulator: 14,4 – 18 V
  • Tensiune de încărcare acumulator, până la: 18V
  • Tensiune de încărcare acumulator, de la: 14,4V
  • Tensiune acumulator: 18,0V
  • Greutate acumulator 1: 1 kg
  • Greutate încărcător: 1 kg
  • Curent de încărcare: 16,0A

Livrare:

2x acumulatoare 18V/8 Ah EXPERT și încărcător EXAL18V-160.