Polizor unghiular fără fir GWS 18V-11

Cod articol.: 06019N4102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Serie GWS 18V-11
Denumirea producătorului GWS 18V-11
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Putere de ieşire 1.100 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Piuliţă cu eliberare rapidă; Vibration-Control; reglarea vitezei în mai multe trepte
Domeniu de utilizare Medium
Tip produs polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N4102
EAN / GTIN 4053423323498
Număr producător 06019N4102
L-Număr L00620 107493
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular fără fir GWS 18V-11, acest polizor unghiular a fost dezvoltat pentru o varietate de sarcini de tăiere și măcinare ușoare până la medii și este un multirounder versatil potrivit pentru lucrări de întreținere și reparații, precum și pentru lucrări de instalare pe șantier. Cu performanța unui dispozitiv de cablu de 1100 de wați și capacitatea de suprasarcină optimizată, este extrem de durabil în lucrările industriale, cum ar fi debavurarea, îndepărtarea ruginii sau întreținerea și repararea liniilor. Utilizați rotița de derulare pentru a selecta cu ușurință cele 6 setări de viteză pentru prelucrarea diferitelor materiale cu control optim. În timpul lucrului, mânerul antivibrații și un mâner mai subțire și mai lung oferă un confort mai mare și o oboseală redusă, în timp ce numeroase caracteristici de siguranță reduc riscul de vătămare, acest polizor unghiular este o alegere excelentă pentru întreținere și reparații, precum și pentru lucrările de instalare la fața locului și permite o varietate de aplicații, cum ar fi operațiile de tăiere și măcinare ușoare până la medii, cum ar fi debavurarea sau întreținerea liniei și repararea capacului de protecție (1 605 510 365). Piuliță cu eliberare rapidă (2 608 000 684). Flanșă de montare (1 605 703 099). Mâner suplimentar de control al vibrațiilor (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Caracteristică:

  • Ø disc: 125 mm

Livrare:

  • Apărătoare de protecţie
  • Piuliţă cu eliberare rapidă
  • Flanșă de fixare
  • Mâner suplimentar cu Vibration Control
  • L-BOXX 136