Set de scule pentru întreţinere, 35 buc.

Cod articol.: 680370
Reducere
188,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat
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
Tipul de depozitare
Husă
Alimentare cu energie
Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse
35 buc.
Denumirea producătorului
Kraftform Kompakt W1 Wartung
Ambalaj
husă
Mobilitate
+++
Serie
Kraftform Kompakt
Tip produs
Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Număr producător 05135926001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: +++ (ideal pentru utilizarea mobilă)
Set compact de scule cu cele mai importante scule pentru lucrări de întreţinere în exterior şi în interior.

Livrare:

Mâner Kraftform, izolat VDE: 1 buc. Cod 667411 Ref. 1
Tije de şurubelniţă pentru Phillips, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Tije pentru şurubelniță pentru Pozidriv, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Tije de şurubelniţă pentru Torx® intern, izolate VDE: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25
Tije pentru şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, izolate VDE: câte 1 buc. Ref. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Biţi pentru Pozidriv C 6,3: Câte 1 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
Biţi pentru locaş hexagonal C 6,3: Câte 1 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
BIŢI pentru Torx® intern C 6,3: 1 buc. Cod 675340 Ref. TX25
Suport de biţi 1/4 inch cu magnet: 1 buc.
Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Prelungitor 1/4 inch: 1 buc. Ref. 75 mm
Coadă de cuplare 1/4 inch: 1 buc.
Clichet de precizie „Zyklop Metal” 1/4 inch: 1 buc. Cod 632390
Suport pentru şurub: 1 buc. Cod 666425 Ref. 2
Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc. Cod 665030 Ref. 3
Cheie dublă cu capăt deschis „Joker 6002”: 1 buc. Ref. 10x13 mm

Notă:

Furnizat cu sculele sortate în geantă pliabilă din material textil.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.