Set universal Kraftform Kompakt VDE 24, Număr de piese: 24

Cod articol.: 667264 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Husă
Ambalaj husă
Număr de piese incluse 24 buc.
Denumirea producătorului Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment
Verificat până la 1.000 V
Serie Kraftform Kompakt
Sigiliu de calitate și testare VDE
Mobilitate ++
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Număr producător 05006632001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu funcţie de clichet şi zimţi fini pentru un unghi redus de revenire. Inel de comutare simplu de utilizat. Slăbirea și strângerea șurubului, chiar și în absența rezistenței, utilizând funcția ”rotire”. Protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării. Mâner tip T cu clichet Kraftform cu manșon liber și ieșire cu siguranță pătrată (1/4 in.).
Tot conținutul complet izolat până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Conţinut:

Lame pentru fantă: câte 1 buc. Gr. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
Tije pentru Phillips: Măr. 1; 2
Lame pentru Pozidriv: Măr. 1; 2
Tije pentru Torx®: Ref. TX15; TX20; TX25
Biţi de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Lamă adaptoare antrenare pătrată (1/4 inch.: 1 buc.
Mâner şurubelniţă Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.
Mâner tip Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.
Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: 1 buc.